AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM720E DUAL INPUT MODULE - NOTIFIER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM720E DUAL INPUT MODULE - NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072873472

Codice prodotto

NOTM720E

Cod. produttore

M720E

Produttore

NOT

Modulo a due ingressi utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Gli ingressi controllati saranno su linea sorvegliata. Il modulo, utilizzando due indirizzi consecutivi, viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159 Questi è dotato di un led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo dispone d?isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 340 microA e di 600 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.