AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTM701E SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER - M701E

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTM701E SINGLE OUTPUT MODULE - NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768816709

Codice prodotto

NOTM701E

Cod. produttore

M701E

Produttore

NOT

Modulo di uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d?isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.