NOTIFIER ITALIA SR - NOTM700X ISOLATOR MODULE 200S.-NOTIFIER - M700X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8013768604474
Codice prodotto
NOTM700X
Cod. produttore
M700X
Produttore
NOT
Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 18. Utilizzato per proteggere l'impianto da cortocircuiti isolando la parte di loop interessata. Alimentato direttamente da loop. Provvisto di un LED per la visualizzazione dello stato del dispositivo e di una morsettiera Plug and Play per semplificare il collegamento dei cavi. Il dispositivo può essere installato a muro in apposito contenitore M200E-SMB, su binario DIN tramite adattatore M200E-DIN o a pannello tramite M200E-PMB. E' inoltre possibile escludere l'isolatore dicortocircuito tramite collegamento con la morsettiera.