AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDICATOR RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDICATOR RIPET ALLARMI OTTICO PER RIVELATORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8013768487268

Codice prodotto

NOTINDICATOR

Cod. produttore

INDICATOR

Produttore

NOT

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

0 dB

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.095 A

Lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0...0 kHz

Volume mascherato:

0

L’indicator è un ripetitore per rivelatori analogici e convenzionali, di ridotte dimensioni, ad alta efficienza e basso consumo. Sono disponibili sei diversi modelli: solo avvisatore ottico (INDICATOR, IND‐V, INDIC‐INC, INDIC‐PAV), solo acustico (BUZZER), oppure ottico/acustico (IND‐B). I ripetitori sono alimentati e comandati direttamente dal sensore. Il modello IND‐B oltre al comando del sensore, necessita di un’alimentazione esterna a 24Vcc, che nei sistemi analogici può essere prelevata direttamente dal loop di comunicazione. Il ripetitore ottico posto all’esterno di un locale protetto con sensori automatici d’incendio serve alla rapida localizzazione del rivelatore in allarme.