AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-PAV RIPETITORE OTT. AD INCASSO PAVIMENTO - INDIC-PAV

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-PAV RIPETITORE OTT. AD INCASSO PAVIMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3.7...3.7 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073376781

Codice prodotto

NOTINDIC-PAV

Cod. produttore

INDIC-PAV

Produttore

NOT

Tensione nominale:

3.7...3.7 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

0 dB

Colore del corpo:

Bianco

Corrente assorbita:

0.09 A

Lampada:

LED

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con contatto:

no

Frequenza del segnale sonoro:

0...0 kHz

Volume mascherato:

0

Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.