NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-INC RIPETITORE OTT. DA INCASSO A SOFFITTO - INDIC-INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
7449071819402
Codice prodotto
NOTINDIC-INC
Cod. produttore
INDIC-INC
Produttore
NOT
Tensione nominale:
3.7...3.7 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
0 dB
Colore del corpo:
Bianco
Corrente assorbita:
0.09 A
Lampada:
LED
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con contatto:
no
Frequenza del segnale sonoro:
0...0 kHz
Volume mascherato:
0 m³