AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTIDX-751 AE RIV ATEX OTTICO INDIRIZZATO - IDX-751 AE

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTIDX-751 AE RIV ATEX OTTICO INDIRIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021632135

Codice prodotto

NOTIDX-751 AE

Cod. produttore

IDX-751 AE

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Volume:

0 dB(A)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Ingresso cavi:

Altri

Il rivelatore ottico indirizzato a sicurezza intrinseca è costituito da una camera ottica sensibile al fumo. Installabile a valle IMX-1E e barriera Z972.