AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTHLSPS50 ALIMENTATORE AUX 5A - HLSPS50

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTHLSPS50 ALIMENTATORE AUX 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070378696

Codice prodotto

NOTHLSPS50

Cod. produttore

HLSPS50

Produttore

NOT

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A, a microprocessore, adatto all’utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale. L'alimentatore HLSPS50 è costituito da un box in acciaio progettato per facilitare l’installazione e l’uso. Questo alimentatore è dotato di un ingresso che può essere utilizzato per disattivare la ricarica delle batterie quando subentra una condizione d’allarme, aumentando di ulteriori 300mA la corrente disponibile sull’uscita. Questo sistema ottimizza l’utilizzo e aumenta la corrente disponibile, pur consentendo il completo monitoraggio e la protezione delle uscite. Esiste la possibilità di selezionare la durata di stand-by da 24 a 72 ore a seconda delle batterie montate. Compatibiie con tensioni di rete da 110Vca fino a 230Vca.