AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTHLSPS25 ALIMENTATORE AUX 2.5A - HLSPS25

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTHLSPS25 ALIMENTATORE AUX 2.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079443500

Codice prodotto

NOTHLSPS25

Cod. produttore

HLSPS25

Produttore

NOT

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 2,5A, a microprocessore, adatto all’utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale. L'alimentatore HLSPS25 è costituito da un box inacciaio progettato per facilitare l’installazione e l’uso. Questo alimentatore è dotato di un ingresso che può essere utilizzato per disattivare la ricarica delle batterie quando subentra una condizione d’allarme, aumentando di ulteriori 300mA la corrente disponibile sull’uscita. Questo sistema ottimizza l’utilizzo e aumenta la corrente disponibile, pur consentendo il completo monitoraggio e la protezione delle uscite. Esiste la possibilità di selezionare la durata di stand-by da 24 a 72 ore a seconda delle batterie montate. Compatibile con tensioni di rete da 110Vca fino a 230Vca.