AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFSL100-IR3 IR3 FLAME DETECTOR RED. ATEX FM EN54 - FSL100-IR3

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFSL100-IR3 IR3 FLAME DETECTOR RED. ATEX FM EN54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Infrarossi

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071941127

Codice prodotto

NOTFSL100-IR3

Cod. produttore

FSL100-IR3

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Infrarossi

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Colore:

Rosso

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Tipo di pulsante Test / Pausa:

Pulsante di prova

Grado di protezione (IP):

IP65

Ingresso cavi:

Lato inferiore

Versione antideflagrante:

Rilevatore di fiamma IR triplo per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&3 Div2 , FM3260 Contenitore Rosso IP 65