NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS24X-911-23-6 FS24X-911 3IR AL M25 FM/EN54 - FS24X-911-23-6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072617304
Codice prodotto
NOTFS24X-911-23-6
Cod. produttore
FS24X-911-23-6
Produttore
NOT
FS24X-911-23-6 RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+ CONTENITORE IN ALLUMINIORivelatore di fiamma Quad Band ™ IR3+. Contenitore in alluminio, (2) ingressi M25, FM, CFM IECEx, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR. Utilizza infrarossi larga banda™ brevettato da 4.3 micron e tecnologia di rilevamento nel campo visibile, FS24X è un salto di qualità nella rilevazione della fiamma e del fuoco. Algoritmi software sofisticati e doppi microprocessori garantiscono cheFS24X ha la più alta performance di rilevazione incendio in combinazione con una ottimale immunità ai falsi allarmi.