AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS20X-211-24-6 FS20X-211 IR/UV SS M25 FM/EN54

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTFS20X-211-24-6 FS20X-211 IR/UV SS M25 FM/EN54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073273868

Codice prodotto

NOTFS20X-211-24-6

Cod. produttore

FS20X-211-24-6

Produttore

NOT

RIVELATORE DI FIAMMA A DOPPIO IR/UV. Contenitore in acciaio con 2 ingressi M25, FM, cFM per ATEX, IECEx Classe I, zona 1. Certificazione EN54-10. Il nuovo rivelatore FS20X rappresenta un salto di qualità nelle tecnologie infrarossi e ultravioletti. FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi allarmi oltre ad un'ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visuale e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri (comparabile al 40/40LB in acciaio).