AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTF-BO-AFE70-2 SIST ASPIRAZIONE 2 CH STAND ALONE - F-BO-AFE70-2

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTF-BO-AFE70-2 SIST ASPIRAZIONE 2 CH STAND ALONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076876288

Codice prodotto

NOTF-BO-AFE70-2

Cod. produttore

F-BO-AFE70-2

Produttore

NOT

Sistema di pulizia automatica per sistemi di aspirazione FAAST, fornisce una soluzione completamente integrata e compatta con possibilità di selezie da parte dall'utente di programmi di pulizia preventivi o attivati da eventi del sistema. Un design intelligente e di facile installazione assicura un sistema affidabile per prevenire ostruzioni dovute ad accumulo di sporcizia o di condensa/ghiaccio sulla rete delle tubazioni. Alimetazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C