AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTERHS0712-PRO BARR CONV FUMO 10-200M UNIT? TX/RX IP65- - ERHS0712-PRO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTERHS0712-PRO BARR CONV FUMO 10-200M UNIT? TX/RX IP65-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076143106

Codice prodotto

NOTERHS0712-PRO

Cod. produttore

ERHS0712-PRO

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Max. Numero collegabile in rete:

5

Colore:

Nero

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

no

Rilevatore ottico di fumo:

Volume:

0 dB(A)

Adatto per installazione a canale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Ingresso cavi:

Altri

Rivelatore lineare di fumo ad alta sensibilità con firmware speciale costituito da un'unità trasmittente e da una ricevente. Necessita di un controllore della serie CSRLS indispensabile per la sua programmazione e calibrazione. Provvede inoltre ad un'uscita di PREALLARME. Distanza operativa compresa tra 10 e 200 metri. Possibilità di differenti regolazioni grazie al diaframma integrato. Unità di controllo per l?esecuzione di test remoto. Segnalazione di richiesta manutenzione e soglie di sensibilità modificabili ed autocompensazione della soglia. Ripristino automatico del rivelatore per interruzione del fascio infrarosso. Per questa versione è obbligatorio l?uso della scheda di espansione SMLS (da 1 a 5 rilevatori), differenti messaggi per riconoscere lecondizioni di guasto (manutenzione, accecamento, guasto). Base completa di isolatore di corto circuito certificata EN 54-17. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN 54 parte 12. Tensione di funzionamento: 9,6 - 32Vcc. Assorbimento a riposo 50mA a 24Vcc comprensivo controllore. Temperatura di funzionamento da -20°C a + 65°C. Umidità relativa (senza condensa) 10-95%. Grado di protezione IP 65. Colorazione RAL 9005 ?nero intenso ?. Da abbinarsi esclusivamente con il controllore CSRLS-PRO