AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1005 A THERMAL DETECTOR ECO1000 SERIE

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1005 A THERMAL DETECTOR ECO1000 SERIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (variazioni anomale)

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Temperatura di reazione del sensore - 58 °C

  • Colore - Bianco

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071133935

Codice prodotto

NOTECO1005 A

Cod. produttore

ECO1005 A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (variazioni anomale)

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Colore:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Rivelatore termovelocimetrico convenzionale. Costituito da un doppio termistore. Intervento a 58°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto al test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 5. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.