AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1003 A RIV FUMO CONV FOTOELETTRICO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1003 A RIV FUMO CONV FOTOELETTRICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con batteria di backup - no

  • Colore - Argento

  • Rilevatore ottico di fumo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073142362

Codice prodotto

NOTECO1003 A

Cod. produttore

ECO1003 A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con batteria di backup:

no

Colore:

Argento

Rilevatore ottico di fumo:

Diametro:

102 mm

Versione antideflagrante:

no

Altezza / Profondità:

32.5 mm

Rivelatore ottico di fumo convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce. Led di visualizzazione allarmi . Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per il test tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alla Normativa EN54 parte 7. Alimentazione 8-30Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.