AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1002 A RIV CONV MULTICR OTTICO/TERMICO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTECO1002 A RIV CONV MULTICR OTTICO/TERMICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079518499

Codice prodotto

NOTECO1002 A

Cod. produttore

ECO1002 A

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Colore:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme. Predisposto per iltest tramite telecomando a laser. Certificato CPR in accordo alle Normative EN54 parti 5 e 7. Alimentazione 8-28Vcc. Temperatura di funzionamento da - 20 a + 60°C. Umidità relativa sino a 95% senza condensa.