AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-42 RIVELATORE CAT. ADPE METANO

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTE700C-42 RIVELATORE CAT. ADPE METANO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070756760

Codice prodotto

NOTE700C-42

Cod. produttore

E700C-42

Produttore

NOT

Il rivelatore di metano E700C-42 a 4-20mA fa parte della nuova famiglia di rivelatori di gas ad uso industriale e terziario. Il rivelatore è dotato di una testina con elemento sensibile catalitico che misura la concentrazione del gas esplosivo sulla scala del LIE (Limite Inferiore di Esplosività), con un fondo scala di 100% L.I.E. Sono disponibili un?applicazione Android, o un software per PC, che permettono il test in campo del rivelatore e la modifica della configurazione. I rivelatori di gas della serie 700 sono composti da due schede elettroniche; una che gestisce gli algoritmi di taratura e compensazione dell?elemento sensibile, mentre l’altra con uscita 4-20mA si interfaccia direttamente alla centrale G100 o tramite modulo MMT/IIG4N con la centrale AM4000G. Versione con contenitore ATEX II 2G Ex-d IIC T6 Gb.Prodotti Correlati