AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-HQW SOUNDER/FLASH EN54-3 BIANCA LENTE AMBRA

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-HQW SOUNDER/FLASH EN54-3 BIANCA LENTE AMBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079607155

Codice prodotto

NOTDSE3-HQW

Cod. produttore

DSE3-HQW

Produttore

NOT

Sirena convenzionale Bianca da interno a sei toni con lampeggiante di colore AMBRA. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Timer per auto silenziamento programmabile. 2 frequenze di flash programmabili. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 130mA Temperatura di funzionamento da -10 °C to +55°C. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use) NON USARE COME AVVISATORE DI ALLARME INCENDIO.