AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-EN SIRENA CONV. 4 TONI CON LAMP. DA INT. - DSE3-EN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE3-EN SIRENA CONV. 4 TONI CON LAMP. DA INT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24...24 V

  • Tipo di corrente - DC

  • Colore della calotta - Rosso

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072791363

Codice prodotto

NOTDSE3-EN

Cod. produttore

DSE3-EN

Produttore

NOT

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di corrente:

DC

Colore della calotta:

Rosso

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di segnale ottico:

Luce lampeggiante

Volume:

103 dB

Grado di protezione (IP):

IP31

Colore del corpo:

Rosso

Corrente assorbita:

0.013 A

Lampada:

LED

Tipo di segnalatore acustico:

Tromba

Conforme a EN54-23:

Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e preallarme. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Potenza del suono massima di 103 dB ad 1 metro. Alimentazione 24Vcc. Assorbimento in allarme di massimo 85mA. Temperatura di funzionamento da -5°C a +50°C. Grado di protezione IP41C.