NOTIFIER ITALIA SR - NOTDSE1-EN SIRENA CONV. LAMP. AUTOALI. DA EXT - DSE1-EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 15...33 V
Tipo di corrente - DC
Colore della calotta - Rosso
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico - Luce lampeggiante
Confezione
1 PZ
EAN
7449070716320
Codice prodotto
NOTDSE1-EN
Cod. produttore
DSE1-EN
Produttore
NOT
Tensione nominale:
15...33 V
Tipo di corrente:
DC
Colore della calotta:
Rosso
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di segnale ottico:
Luce lampeggiante
Volume:
102 dB
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di segnalatore acustico:
Tromba
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con contatto:
no
Conforme a EN54-23:
sì


