AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDS 10 -3G/3D SOUNDER ATEX 110 DB 24 DC

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDS 10 -3G/3D SOUNDER ATEX 110 DB 24 DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449070461602

Codice prodotto

NOTDS 10 -3G/3D

Cod. produttore

DS 10 -3G/3D

Produttore

NOT

Sirena Atex 110 dB 24 VDC Per la segnalazione acustica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione della categoria 3G (zona 2) e 3D (zona 22). Categoria per protezione contro gas e polveri. IP 67 per un funzionamento sicuro nelle condizioni ambientali più estreme. Libera scelta tra 32 suoni diversi.Temperatura -25 + 55C°. Area di ricezione a norma EN 54: 56 mt. Certificato ATEX ed EN 54.3.