AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MDF DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 99.5DB

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MDF DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 99.5DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stadio finale

  • Staccato -

  • Possibilità di montaggio a rack - no

  • Amplificatore 50 V - no

  • Amplificatore 70 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074488827

Codice prodotto

NOTDMP-006-165.MDF

Cod. produttore

DMP-006-165.MDF

Produttore

NOT

Modello:

Stadio finale

Staccato:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Amplificatore 50 V:

no

Amplificatore 70 V:

no

Amplificatore 100 V:

Potenza musicale a 100 V:

6 W

Con display:

no

Con VU meter:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Comando tramite app:

no

Comando tramite software:

no

Con batteria di backup:

no

Connessione Ethernet:

0

Colore:

Altri

Materiale:

Altri

Larghezza:

252 mm

Altezza:

192 mm

Profondità:

82 mm

Diffusore sonoro a parete, altoparlante 165 mm full-range. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V, risposta in frequenza 175÷23.500 Hz, SPL max. 108,4 dB. Angolo di dispersione 180° x 180°. Struttura in MDF, dimensioni LxHxP 252x192x82, peso 1,99 Kg, temperatura di funzionamento -20÷150 °C, colore bianco. Bloccaggio ad innesto. Completo di morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. Sensibilità: 93 dB @ 1W/1m.