AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.FM DIFFUSORE INCASSO 6-3-1.5WATT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.FM DIFFUSORE INCASSO 6-3-1.5WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stadio finale

  • Staccato -

  • Possibilità di montaggio a rack - no

  • Amplificatore 50 V - no

  • Amplificatore 70 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077298935

Codice prodotto

NOTDMP-006-165.FM

Cod. produttore

DMP-006-165.FM

Produttore

NOT

Modello:

Stadio finale

Staccato:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Amplificatore 50 V:

no

Amplificatore 70 V:

no

Amplificatore 100 V:

Potenza musicale a 100 V:

6 W

Con display:

no

Con VU meter:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Comando tramite app:

no

Comando tramite software:

no

Con batteria di backup:

no

Connessione Ethernet:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Larghezza:

255 mm

Altezza:

195 mm

Profondità:

88 mm

Diffusore sonoro a incasso parete, altoparlante full range. Risposta in frequenza 72÷23,500 Hz SPL 1mt/1w 99,1 dB max. 106,9 dB. Trasformatore con potenza 6-3-1,5 W 100 V. Angolo di dispersione 180° x 180°, completo di scatola incasso ABS. Dimensioni esterne 255 x 195 x 88 mm, dimensioni incasso 230 x 170 x 74 mm, peso 1,4 Kg colore bianco. Completo di morsetto ceramico e termofusibile. Certificato EN54-24.