AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS2V-030-165 DIFFUSORE INCASSO 30WATT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS2V-030-165 DIFFUSORE INCASSO 30WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stadio finale

  • Staccato -

  • Possibilità di montaggio a rack - no

  • Amplificatore 50 V - no

  • Amplificatore 70 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073454489

Codice prodotto

NOTDIS2V-030-165

Cod. produttore

DIS2V-030-165

Produttore

NOT

Modello:

Stadio finale

Staccato:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Amplificatore 50 V:

no

Amplificatore 70 V:

no

Amplificatore 100 V:

Potenza musicale a 100 V:

30 W

Con display:

no

Con VU meter:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Comando tramite app:

no

Comando tramite software:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Larghezza:

239.5 mm

Profondità:

141 mm

Diffusore da incasso a soffitto 2 vie in ABS. Certificato EN54-24. Potenza 30 watt per linee a 100V con trasformatore a potenze variabili. Calotta plastica IP21. Risposta in frequenza: 87-19.300 Hz. SPL peak: 98,2 dB. Foro incasso 210 mm, dimensioni: 239,5 x 141 mm. Colore: Bianco (RAL 9016). SPL (EN54): 89,8 dB @ 1W/1m.