AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-2X6-200.AB DIFFUSORE CONTROSOFFITTO SPL 1MT/1W - 96

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-2X6-200.AB DIFFUSORE CONTROSOFFITTO SPL 1MT/1W - 96

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076652653

Codice prodotto

NOTDIS-2X6-200.AB

Cod. produttore

DIS-2X6-200.AB

Produttore

NOT

Diffusore sonoro a controsoffitto. Doppio altoparlante doppio cono. Risposta in frequenza 196÷13,000 Hz, SPL 1mt/1w 96 dB max. 104,8 dB. Trasformatori con potenza 2 x 6-3-1,5 W 100 V, angolo di dispersione 180°. Anello con ganci a molla e griglia con innesto a baionetta in metallo. Dimensioni esterne Ø 268 mm profondità 265 mm, foro fissaggio Ø 238 mm, peso 2 Kg colore bianco (RAL9010). Completo di calotta antifiamma e morsetto ceramico con termofusibile. Certificato EN54-24. 104,8 dB @ 1W/1m