AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-010-200.001 DIFFUSORE INCASSO 10WATT

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-010-200.001 DIFFUSORE INCASSO 10WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Stadio finale

  • Staccato -

  • Possibilità di montaggio a rack - no

  • Amplificatore 50 V - no

  • Amplificatore 70 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074245369

Codice prodotto

NOTDIS-010-200.001

Cod. produttore

DIS-010-200.001

Produttore

NOT

Modello:

Stadio finale

Staccato:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Amplificatore 50 V:

no

Amplificatore 70 V:

no

Amplificatore 100 V:

Potenza musicale a 100 V:

10 W

Con display:

no

Con VU meter:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Comando tramite app:

no

Comando tramite software:

no

Con batteria di backup:

no

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Larghezza:

222 mm

Altezza:

129 mm

Diffusore incasso soffitto EN54-24, woofer 8"potenza 10 watt per linee a 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. ? 222 mm × 129 mm. Colore bianco. SPL (EN54): 93,9 dB @ 1W/1m