AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCD-1E-IS RIVELATORE TERMICO SIC. INT. EXTRA

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDCD-1E-IS RIVELATORE TERMICO SIC. INT. EXTRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Termovelocimetrico (massima temperatura)

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768914702

Codice prodotto

NOTDCD-1E-IS

Cod. produttore

DCD-1E-IS

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Termovelocimetrico (massima temperatura)

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Temperatura di reazione del sensore:

58 °C

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Con indicatore della tensione:

Volume:

0 dB(A)

Con illuminazione di orientamento:

Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Colore Avorio. Il rivelatore presenta circuiti con potenza limitata, eliminando in questo modo la possibilità di innesco in atmosfere esplosive. Il rivelatore presenta due LED per una visione a 360° del suo stato. Uscita per ripetitore Led. Necessita di barriera a sicurezza intrinseca. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Tensione di funzionamento da 15 a 30Vcc. Temperatura di funzionamento da -10°C a + 60°C. Umidità relativa (senza condensa) da 10% a 95%. NOTA: Consegna 3/4 settimane. Necessita di barriera zener modello Z779.F.