NOTIFIER ITALIA SR - NOTCVCJACK CAVO 3 METRI RCA / MINI JACK - CVCJACK
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo collegamento 1 - Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1 - Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2 - Altri
Tipo collegamento 2 - Spina(maschio)
Lunghezza - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
2000000108841
Codice prodotto
NOTCVCJACK
Cod. produttore
CVCJACK
Produttore
NOT
Tipo collegamento 1:
Spina(maschio)
Tipo di connettore del collegamento 1:
Connettore jack da 3,5 mm
Tipo di connettore del collegamento 2:
Altri
Tipo collegamento 2:
Spina(maschio)
Lunghezza:
3 m


