NOTIFIER ITALIA SR - NOTCMX-10RME SCHEDA IND. 10 MOD. DI USCITA REL? - CMX-10RME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449070017311
Codice prodotto
NOTCMX-10RME
Cod. produttore
CMX-10RME
Produttore
NOT
Modulo a 10 uscite relè. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced. Il modulo utilizza 10 indirizzi consecutivi dei 99 disponibili per linea, indirizzi programmabili tramite dip-switch. Questi è dotato di dieci led lampeggianti a riposo e spenti in allarme. I relè possono essere esclusi se non utilizzati. Certificato CPR in conformità alla EN 54-18. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo 4mA con led lampeggiante. Temperaturadi funzionamento da 0°C a +50°C. Umidità relativa sino a 93%.