AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTBRH-PC-I02 PREM DB S/STROBE EN54-23 C-CAT NOTIFIER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTBRH-PC-I02 PREM DB S/STROBE EN54-23 C-CAT NOTIFIER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001501375

Codice prodotto

NOTBRH-PC-I02

Cod. produttore

BRH-PC-I02

Produttore

NOT

Dispositivo premium con sirena lampeggiante indirizzabile integrata in una base rivelatore bianca con isolatore. È collegato e alimentato dal loop. Diverse modalità operative, alta potenza, bassa potenza e modalità classica. Uscita massima della sirena 95dBA +/-3dB @ 1m. Frequenza del flash stroboscopico: 0,5Hz. Ha 32 toni e 3 livelli di volume (alto, medio e basso) selezionabili tramite dip- switch . Permette l'installazione di qualsiasi rilevatore della serie NFXI. Approvato secondo EN54-3, EN54-17, EN54-23 (C-3-15 alto rendimento C-3-11 Basso rendimento)