AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTB100 RIV. LIN. DI FUMO 5/100M - B100

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTB100 RIV. LIN. DI FUMO 5/100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Ottico

  • Collegamento in rete tramite cavo -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Con batteria di backup - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079341646

Codice prodotto

NOTB100

Cod. produttore

B100

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Ottico

Collegamento in rete tramite cavo:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Con batteria di backup:

no

Colore:

Alluminio

Batteria di backup inclusa:

Nessuno

Rilevatore ottico di fumo:

Adatto per installazione a canale:

no

Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 100 mt costituito da trasmettitore e ricevitore. Le due unità indipendenti possono essere alimentate insieme o separatamente. La distanza operativa è compresa tra 5 e 100 metri. Regolazione dell'intensità del fascio su 3 livelli in funzione della distanza, e su 16 livelli in funzione della sensibilità per mezzo del dip-switch. Controllo automatico del guadagno per compensazione perdita del segnale a causa impolveramento. Facile allineamento senza strumenti esterni. Contatto di allarme e guasto, ed uscita 4-20 mA per collegamento a modulo ingresso analogico. Grado di protezione IP44. Completo di snodi Tx e Rx, e kit diaframmi.