NOTIFIER ITALIA SR - NOTAM2000N CENTRALE INDIRIZZABILE 2 LOOP - AM2000N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di zone - 150
Con collegamento radio - no
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Adatto per collegamento bus - sì
Interfaccia esterna - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449070981513
Codice prodotto
NOTAM2000N
Cod. produttore
AM2000N
Produttore
NOT
Numero di zone:
150
Con collegamento radio:
no
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Adatto per collegamento bus:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
267 mm
Larghezza:
483 mm
Profondità:
111 mm
Numero di uscite per segnalazione acustica:
99
Numero di uscite per segnalatori ottici:
99
Con alimentatore:
sì
Dispositivo di chiamata integrato:
sì
Tensione di esercizio:
230 V


