AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOTALI50EN ALIMENTATORE 24V 5A - ALI50EN

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOTALI50EN ALIMENTATORE 24V 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078944275

Codice prodotto

NOTALI50EN

Cod. produttore

ALI50EN

Produttore

NOT

Il gruppo di alimentazione è composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a modulazione digitale e circuito di supervisione a microcontrollore. L’alimentazione si suddivide in 3 uscite a morsetti protette dai rispettivi fusibili. La carica della batteria avviene a tensione costante (27,6V @ 25°C) con compensazione della temperatura ambiente e limitazione di corrente. La corrente massima erogata dall’ alimentatore è di 5A: con 4A per il carico e 1A per la ricarica della batteria. Dimensioni: 375mm x 430mm x 120mm. Peso: 6,25 Kg. Certificato in conformità alla normativa EN 54-4, DoP N. 1293 - CPR -0483.