AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300) - 960122

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT960122 FERMO EM 400N 300/325MM X PORTE (FG-300)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Tondo

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Con piastra di fissaggio -

  • Montaggio a parete -

  • Montaggio a pavimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073244851

Codice prodotto

NOT960122

Cod. produttore

960122

Produttore

NOT

Tipo di costruzione:

Tondo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Montaggio a pavimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Vecchio codice: FG-300 - Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Pulsante per sblocco manuale. Protetto contro le inversioni di polarità. Tensione di funzionamento 24Vcc. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm. Dimensioni: 93mm x 89mm x 59,5mm.