AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD - 72051EI

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT72051EI SMKDET INTEL HS200 SSD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Principio di funzionamento - Combinazione

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Alimentazione primaria - Alimentazione

  • Colore - Bianco

  • Rilevatore ottico di fumo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073567486

Codice prodotto

NOT72051EI

Cod. produttore

72051EI

Produttore

NOT

Principio di funzionamento:

Combinazione

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Alimentazione primaria:

Alimentazione

Colore:

Bianco

Rilevatore ottico di fumo:

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Diametro:

104 mm

Altezza / Profondità:

62 mm

Rivelatore ad alta sensibilità 72051EI è un sensore di fumo intelligente con protocollo avanzato, che fornisce un?elevata sensibilità al fuoco, rilevando le prime particelle della combustione. Questo risultato è ottenuto combinando una camera ottica brevettata con diodo LED IR ad alta potenza e precisione, abbinata ad un ricevitore ad alto guadagno IR, migliorando la sensibilità del dispositivo.