AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT582411 DIFFUSORE INCASSO 6WATT - 582411

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT582411 DIFFUSORE INCASSO 6WATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Trasformatore incorporato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076678707

Codice prodotto

NOT582411

Cod. produttore

582411

Produttore

NOT

Tipo di corrente:

AC

Materiale (del corpo):

Plastica

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Trasformatore incorporato:

Diffusore da incasso soffitto EN54-24 in ABS, potenza 6 watt per linee a 100V con trasformatore a potenza variabile (6-3-1,5 W).Caratterizzato da un'ampia copertura orizzontale e risposta in frequenza estremamente lineare. Calotta plastica non propagantel'incendio, morsetto ceramico e termofusibile incluso. Ø 181 mm x 110 mm. Foro incasso: 164mm.Temperatura d'impiego: -25 / + 55 °C. Colore bianco simile RAL 9003, peso 0,82 Kg. Sensibilità EN54: 89 dB. SPL max: 96 dB @ 1m.