AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT581276 10 W CABINET LOUDSPEAKER

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT581276 10 W CABINET LOUDSPEAKER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077532657

Codice prodotto

NOT581276

Cod. produttore

581276

Produttore

NOT

Diffusore da parete in ABS, altoparlante doppio cono da 6,5"(165 mm) per linee audio a 100 V. Potenza regolabile 5 - 10W.Risposta in frequenza: 150 - 17.000 Hz. Angolo di dispersione: 170°. Dimensioni: 240 x 345 x 100 (WxHxD). Peso: 1,6 Kg. Colore biano(RAL 9010). SPL @ 1W/1m: 92 dB.