AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOTIFIER ITALIA SR - NOT2032049 MODULO MINI-GBIC 1000BASE-LX

NOTIFIER ITALIA SR
copiacopia
NOTIFIER ITALIA SR - NOT2032049 MODULO MINI-GBIC 1000BASE-LX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)

  • Ethernet -

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) -

  • Gigabit Ethernet -

  • 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001609637

Codice prodotto

NOT2032049

Cod. produttore

2032049

Produttore

NOT

Tipo di costruzione:

Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)

Ethernet:

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

Numero di porte LC (base SX) 1000 Mbps:

1

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

1

Modulo Mini-GBIC 1000Base-LX (LC, Monomodale)