NOBILE ITALIA - NOBSPS11/3K/W INCASSO A PARETE 11W 3K CRI>80 IP65 230V - SPS11/3K/W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8058052171072
Codice prodotto
NOBSPS11/3K/W
Cod. produttore
SPS11/3K/W
Produttore
NOB
Apparecchio LED per installazione a parete. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco, grigio o antracite. Diffusore in PMMA. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 0,5m. Completo di attacco per scatola 503 (scatola non fornita). Alimentatore integrato.