AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSPS06/4K/W INCASSO A PARETE 6W 4K CRI>80 IP65 230V - SPS06/4K/W

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBSPS06/4K/W INCASSO A PARETE 6W 4K CRI>80 IP65 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052170983

Codice prodotto

NOBSPS06/4K/W

Cod. produttore

SPS06/4K/W

Produttore

NOB

Apparecchio LED per installazione a parete. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco, grigio o antracite. Diffusore in PMMA. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 0,5m. Completo di attacco per scatola 503 (scatola non fornita). Alimentatore integrato.