AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/G INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V GR - SL05/4K/G

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162759

Codice prodotto

NOBSL05/4K/G

Cod. produttore

SL05/4K/G

Produttore

NOB

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

300 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

Tipo di copertura:

Disco

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

80 mm

Lunghezza:

80 mm

Larghezza di incasso:

79 mm

Altezza/profondità di installazione:

78 mm

Lunghezza di incasso:

123 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Numero di poli:

3

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Incasso a LED per installazione a parete. LED OSRAM. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio bianco, grigio o antracite. Diffusore in vetro satinato temperato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 0,5m. Controcassa in lamiera di acciaio zincato inclusa. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. LED 5W 300lm 4000K. Colore: Grigio.