AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSK090/1A/4K/A BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V NA - SK090/1A/4K/A

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBSK090/1A/4K/A BOLLARD MONO H90 31W 4K IP54 230V NA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052163077

Codice prodotto

NOBSK090/1A/4K/A

Cod. produttore

SK090/1A/4K/A

Produttore

NOB

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio mono e bidirezionale. LED OSRAM. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato bianco, antracite o grigio. Diffusore satinato in policarbonato. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 1,5m. Guarnizioni in silicone. Tiranti per il fissaggio nel terreno inclusi. Alimentatore incluso.