AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBSK090/1A/3K/G BOLLARD MONO H90 31W 3K IP54 230V GR

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Altezza / Profondità - 900 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052163053

Codice prodotto

NOBSK090/1A/3K/G

Cod. produttore

SK090/1A/3K/G

Produttore

NOB

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Altezza / Profondità:

900 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Con rilevatore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna (Bitta)

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

31...31 W

Tipo di tensione:

AC

Con piastra di base:

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Lunghezza:

148 mm

Larghezza:

108 mm

Alimentatore incluso:

Superficie:

Verniciato

Indice di resa cromatica:

80-89

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Bollard LED per installazione a pavimento, con fascio mono. LED OSRAM 31W 2100lm 3000K. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso verniciato grigio. Diffusore satinato in policarbonato. Guarnizioni in silicone. Tiranti per fissaggio nel terreno inclusi. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. IP54 IK08 Classe I CRI>80.