NOBILE ITALIA - NOBS1R/BI BINARIO CONTROSOFFITTO BI 1M - S1R/BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8058052045472
Codice prodotto
NOBS1R/BI
Cod. produttore
S1R/BI
Produttore
NOB
Tensione nominale:
220...240 V
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
I
Larghezza:
52 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Larghezza di incasso:
31.5 mm
Altezza/profondità di installazione:
37.8 mm



