AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBR59S/4K/60/W/1 PROIET.TRIF. 21W 4K CRI90 60 IP20 ON-OFF - R59S/4K/60/W/1

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBR59S/4K/60/W/1 PROIET.TRIF. 21W 4K CRI90 60 IP20 ON-OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052170808

Codice prodotto

NOBR59S/4K/60/W/1

Cod. produttore

R59S/4K/60/W/1

Produttore

NOB

Proiettore LED multipotenza orientabile per installazione su binario eurostandard. LED SAMSUNG COB G3. Lifetime 50.000h (L80B10). Corpo verniciato a polvere, bianco o nero opaco. Lenti in PMMA alta efficienza intercambiabili e accessori da ordinare su richiesta.SMART: Alimentatore multipotenza dip-switch Made in Italy incluso. BASIC: Alimentatore multipotenza dip-switch incluso. Disponibili versioni dimmerabili e controllo remoto.