AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBPRO32/M/3K/G PROIETTORE 32W 3K CRI90 IP67 230V GR - PRO32/M/3K/G

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBPRO32/M/3K/G PROIETTORE 32W 3K CRI90 IP67 230V GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052172413

Codice prodotto

NOBPRO32/M/3K/G

Cod. produttore

PRO32/M/3K/G

Produttore

NOB

Proiettore LED IP67 per installazione a parete o su palo ?60mm e ?76mm (palo non fornito), mediante appositi accessori. LED CREE. Versione asimmetrica LEDSAMSUNG G3. Lifetime 50.000h (rendimento 70%). Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco, antracite o grigio. Diffusore in vetro serigrafato nero. Lente in policarbonato. Versione asimmetrica con riflettore in alluminio. Cavo in neoprene H05RN-F 3x0.75mm2 di 1.5m. Alimentatore integrato.