AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBPN10/3K/A APPLIQUE 8,2W 3K 105 IP54 230V NA

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 650 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052162520

Codice prodotto

NOBPN10/3K/A

Cod. produttore

PN10/3K/A

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

650 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

79.26 lm/W

Colore del corpo:

Antracite

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

8.2...8.2 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

Apparecchio LED per installazione a parete. LED OSRAM 8.2W 650lm 3000K. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio antracite. Vetro temperato microprismatizzato. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso.