AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBPLDR28/3K/EM PLAFONIERA 17W 3K 240V IP40 BI EMERG INT - PLDR28/3K/EM

NOBILE ITALIA
copiacopia
NOBILE ITALIA - NOBPLDR28/3K/EM PLAFONIERA 17W 3K 240V IP40 BI EMERG INT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052106364

Codice prodotto

NOBPLDR28/3K/EM

Cod. produttore

PLDR28/3K/EM

Produttore

NOB

Plafoniera LED tonda per installazione a plafone e a parete. LED 2835. Lifetime 30.000h (L70B20). Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Kit emergenza integrato. Durata 3 ore. Potenza e flusso luminoso al 10%. Pulsante test integrato. Fusibile di protezione contro le sovratensioni. Alimentatore incluso.