AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

NOBILE ITALIA - NOBM1RF/CF/3K18/B6 INC. FISSO TONDO/C D100 18W 3K NE ON-OFF

NOBILE ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 21 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058052013846

Codice prodotto

NOBM1RF/CF/3K18/B6

Cod. produttore

M1RF/CF/3K18/B6

Produttore

NOB

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

21 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1217 lm

Flusso luminoso:

1500...1500 lm

Tipo di tensione:

AC / DC

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

128 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

108 mm

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Emissione luminosa:

Diretta

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

MODUS M1RF/C - Incasso fisso tondo a LED per installazione a soffitto. Life time 50.000h (rendimento 70%). Corpo in alluminio pressofuso. Cornice in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Doppio sistema ottico con lente e riflettore migliora il comfort visivo. Disponibili accessori intercambiabili: cornice trimless per soffitti di spessore 12,5 mm e 25 mm; riflettore in policarbonato in finitura nero; griglia anti abbagliamento. Alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso, con driver ON-OFF. LED COB CITIZEN 18W 1500lm 3000K CRI 90 - 40°.